入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 4.45 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.96 " |
ネジの長さ | 1.57 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | M12 |
タイプ | 外部スレッド |
UPC | 4059245093571 |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0122.4121X20 | 3.27 " | 4.29 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥4,441 | |
K0122.4121X25 | 3.46 " | 4.29 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥4,386 | |
K0122.4121X30 | 3.66 " | 4.29 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥4,434 | |
K0122.4121X35 | 3.86 " | 4.29 " | 1.38 " | 外部スレッド | ¥4,530 | |
K0122.4121X40 | 4.06 " | 4.29 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥4,921 | |
K0122.4121X45 | 4.25 " | 4.29 " | 1.77 " | 外部スレッド | ¥4,545 | |
K0122.4121X50 | 4.45 " | 4.29 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥4,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。