入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 4.04 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 2.36 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0122.2061X45 | 3.45 " | 2.93 " | 1.77 " | M6 | 外部スレッド | ¥3,606 | |
K0122.2061X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | M6 | 外部スレッド | ¥3,593 | |
K0122.2061X55 | 3.84 " | 2.93 " | 2.16 " | M6 | 外部スレッド | ¥3,642 | |
K0122.2081X55 | 3.84 " | 2.93 " | 2.16 " | M8 | 外部スレッド | ¥3,616 | |
K0122.2081X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M8 | 外部スレッド | ¥3,655 | |
K0122.2A31X55 | 3.84 " | 2.93 " | 2.16 " | 5 / 16-18 | 外部スレッド | ¥3,614 | |
K0122.3081X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | M8 | 外部スレッド | ¥3,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。