入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 1.22 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0122.1A21X30 | 2.4 " | 1.85 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥2,720 | |
K0122.1A21X35 | 2.6 " | 1.85 " | 1.38 " | 外部スレッド | ¥2,953 | |
K0122.1A21X40 | 2.8 " | 1.85 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥2,953 | |
K0122.1A21X45 | 2.99 " | 1.85 " | 1.77 " | 外部スレッド | ¥2,953 | |
K0122.1A21X50 | 3.19 " | 1.85 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥2,892 | |
K0122.2A21X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥3,376 | |
K0122.2A21X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥3,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。