入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 1.22 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | 10-24 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 高さ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0116.1A01 | 1.28 " | クラシックボール | ねじ山 | ¥2,811 | ||
K0117.1A01 | 1.28 " | クラシックボール | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,532 | ||
K0123.1A01 | 1.22 " | 現代デザイン | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。