入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テンションレバー |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | 0度 |
高さ | 0.47 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.02 " |
形式 | 低姿勢 |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8466935385 |
原産国 | DE |
モデル | Handle | 高さ | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0114.1A32 | 15度 | 1.14 " | - | 内部スレッド | ¥10,333 | |
K0114.1A31X20 | 0度 | 1.26 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥9,005 | |
K0114.1A31X25 | 0度 | 1.46 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥9,583 | |
K0114.1A31X30 | 0度 | 1.65 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥9,598 | |
K0114.1A31X40 | 0度 | 2.05 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥10,087 | |
K0114.1A31X50 | 0度 | 2.44 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥10,070 | |
K0114.1A31X60 | 0度 | 2.83 " | 2.36 " | 外部スレッド | ¥10,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。