入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムレバー |
色 | ブラック |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
材料 | 鋳造アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 2.76 " |
ネジの長さ | 1.18 " |
形式 | 調節可能 |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 0.83 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | DE |
モデル | コンポーネント | ネジの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0006.1501106X20 | 鋼 | 0.78 " | M6 | ¥3,969 | |
K0006.1501106X30 | 鋼 | 1.18 " | M6 | ¥4,041 | |
K0006.1501106X40 | 鋼 | 1.57 " | M6 | ¥4,347 | |
K0006.1501106X50 | 鋼 | 1.99 " | M6 | ¥4,383 | |
K0006.15011A2X20 | 鋼 | 0.78 " | 1 / 4-20 | ¥4,126 | |
K0006.15011A2X40 | 鋼 | 1.57 " | 1 / 4-20 | ¥4,473 | |
K0006.15011A2X50 | 鋼 | 1.99 " | 1 / 4-20 | ¥4,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。