入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムハンドル |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋳造アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 41.7 mm |
ネジの長さ | 19/32 |
番手 | M3 |
タイプ | ねじ山 |
幅(Width) | 18 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926902500 |
モデル | めねじサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0005.95011AD | 6-32 | 41.7 mm | - | 6-32 | 14.4 mm | ¥3,083 | |
K0005.95011AE | 8-32 | 41.7 mm | - | 8-32 | 14.4 mm | ¥3,087 | |
K0005.05011A0 | 10-24 | 59 mm | - | 10-24 | 18 mm | ¥3,191 | |
K0005.05011A1 | 10-32 | 59 mm | - | 10-32 | 18 mm | ¥3,196 | |
K0005.05011AE | 8-32 | 59 mm | - | 8-32 | 18 mm | ¥3,253 | |
K0005.95111AD | 6-32 | 41.7 mm | - | 6-32 | 14.4 mm | ¥4,615 | |
K0005.95111AE | 8-32 | 41.7 mm | - | 8-32 | 14.4 mm | ¥4,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。