KINEDYNE 10034-25BXGRA トランスポート チェーン 4700 ポンド 25 フィート x 5/16 インチ
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
アイテム価格 | 輸送チェーン |
色 | 重クロム酸金 |
グレード | 70 |
フックタイプ | グラブフック |
長さ | 25ft。 |
材料 | 鋼 |
定格出力 | 4700ポンド |
サイズ | 5 / 16 " |
UPC | 052474016209 |
作業負荷限界 | リフティング用ではありません |
船の重量(kg) | 11.41 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7315827000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10034-16BXGRA | 16ft。 | ¥16,810 | ||
10034-20BRLGRA | 20ft。 | ¥351,963 | ||
10034-20BXGRA | 20ft。 | ¥22,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。