KIMBLE CHASE 953760-4002フィルターフラスコ4000mlクリア
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
アイテム価格 | フィルターフラスコ |
容量 | 4000mL |
色 | クリア |
卒業範囲 | 1000-4000 |
卒業細分化 | 250 |
材料 | ガラスとプラスチック |
ストッパーサイズ | 8 |
UPC | 009537604002 |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7010905005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
953760-0122 | 125mL | 50-125 | 25 | ¥22,586 | ||
953760-2002 | 2000mL | 600-2000 | 100 | ¥61,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。