KIMBLE CHASE 5413289Bストレートサイドジャー1000ml175mm H 12 Pk
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
アイテム価格 | ジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 1,000mL |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 95 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 175 mm |
口 | 広い |
形状 | ストレート両面 |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 20.02 |
船の長さ(cm) | 41.58 |
船幅(cm) | 31.42 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | US |
モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|
5410663C-24 | 24 | ¥53,611 | 見積依頼
|
5410253C-24 | 216 | ¥127,306 | 見積依頼
|
5411689C-24 | 12 | ¥26,568 | 見積依頼
|
5410870V-21 | 12 | ¥17,892 | 見積依頼
|
5410663V-26 | 12 | ¥24,966 | 見積依頼
|
5410253V-21 | 24 | ¥20,287 | 見積依頼
|
5410663C-21 | 24 | ¥26,709 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。