KIMBLE CHASE 27060-4000ろ過フラスコ4000ml
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
アイテム価格 | ろ過フラスコ |
容量 | 4000 mLの |
直径 | 208 mm |
卒業範囲 | 1000〜4000 mL |
卒業細分化 | 250 mLの |
高さ | 380 mm |
ストッパーサイズ | 12 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 44.2 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 高さ | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27060-2000 | 2000 mLの | 168 mm | 600〜2000 mL | 100 mLの | 300 mm | ろ過フラスコ | 1 | ¥32,820 | ||
27070-4000 | 4000 mLの | 208 mm | 1000〜4000 mL | 250 mLの | 380 mm | ろ過フラスコ | 1 | ¥55,479 | ||
27065-250 | - | - | - | - | - | フィルターフラスコ | 18 | ¥190,553 | 見積依頼
| |
27070-250 | - | - | - | - | - | フィルターフラスコ | 2 | ¥16,598 | 見積依頼
| |
27065-1000 | - | - | - | - | - | フィルターフラスコ | 12 | ¥315,783 | 見積依頼
| |
27065-2000 | - | - | - | - | - | フィルターフラスコ | 1 | ¥37,873 | 見積依頼
| |
27060-50 | - | - | - | - | - | フィルターフラスコ | 18 | ¥167,985 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。