KIMBLE CHASE 20024-500メスシリンダー500mLグラスクリアPK8
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
アイテム価格 | メスシリンダー |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | タイプIホウケイ酸ガラス |
ボディタイプ | トランスペアレント |
容量 | 473.176mL |
卒業細分化 | 5ml |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 43.82 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。