入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モータースターター |
アンペアAC | 20 |
深さ | 4" |
高さ | 6" |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 3フェーズ-200V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3相-460-575V | 5 |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
最大電圧 | 600 |
NEMAタイプ | 7、9 |
必要な熱ユニットの数 | 3 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | マニュアル |
タイプ | トグル |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。