KILLARK VJC78 バックボックス 200A 2-1/2 ハブ ストレート メトリック
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
アイテム価格 | バックボックス |
アンプ | 200 |
角度 | ストレート |
ボックスタイプ | フィードしかし |
ハブ | 2-1 / 2」 |
長さ | 8" |
材料 | メタリック |
UPC | 783936832906 |
使用する | Hubbell Killark NEC ピンおよびスリーブ デバイス |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 24.13 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VJ68 | 行き止まり | 13.25 " | 8.25 " | ¥101,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。