入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックボックス |
アンプ | 200 |
角度 | ストレート |
ボックスタイプ | 行き止まり |
ハブ | 2" |
長さ | 13.25 " |
材料 | メタリック |
UPC | 783936832876 |
使用する | Hubbell Killark NEC ピンおよびスリーブ デバイス |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 23.88 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC78 | フィードしかし | 8" | 6.12 " | ¥110,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。