アイテム価格 | 危険な場所 GFCI |
アンプ | 20 |
色 | グレー |
コード長 | 3ft。 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
材料 | 銅を含まないアルミニウム |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
タイプのリセット | マニュアル |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 6.88 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8536308000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。