入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントロールステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600VAC、2.5A @ 250VDC |
深さ | 5.344 " |
エンクロージャ材質 | 鋳造アルミニウム |
高さ | 6.81 " |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
取り付け | 表面 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q300 |
NEMA評価 | 3R、7、9 |
ギャングの数 | 1 |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの色 | グリーン/レッド |
安全性評価 | クラス1、除算1、グループC、D |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 3.687 " |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。