入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デバイスボックス |
ボックスタイプ | FS |
容量 | 18.0立方インチ |
色 | メタリック |
深さ | 2" |
ハブ | 3/4インチ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | アルミニウム |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 1 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。