入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | シルバー |
カバー材質 | アルミニウム |
深さ | 3 / 4 " |
高さ | 4 41 / 64 " |
ふたスタイル | 自己閉鎖 |
材料 | アルミニウム |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 3 |
ギャングの数 | 1 |
UPC | 783936131009 |
幅(Width) | 2 57 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8538908080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。