KILLARK EXB-FDS-1003P 危険場所切断スイッチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所切断スイッチ |
アンプ | 100 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 12.375 " |
高さ | 22.375 " |
HP | 30VACで240HP、50VACで480HP、60VACで600HP |
材料 | 鋳造アルミニウム |
NEMA評価 | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3線、ニュートラルなし |
相 | 3 |
安全性評価 | クラスI、Div。 1&2、グループB、C、D、クラス1、ゾーン2&2、グループllB + H1、llA、クラスII、Div。 2&XNUMX、グループE、F、G、クラスIII |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 77.85 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 深さ | 高さ | HP | アイテム価格 | 材料 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXB-NFD-0303P | 12 5 / 16 " | 30 | 9.437 " | 12 5 / 16 " | 10VACで240HP、20VACで480HP、30VACで600HP | 危険場所切断スイッチ | 鋳造アルミニウム | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) | ¥831,533 | ||
EXB-NFD-0603P | 12 5 / 16 " | 60 | 9.437 " | 12 5 / 16 " | 20VACで240HP、40VACで480HP、40VACで600HP | 危険場所切断スイッチ | 鋳造アルミニウム | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) | ¥842,163 | ||
EXB-NFD-1003P | 12 5 / 16 " | 100 | 40.12 " | 14 5 / 16 " | 30VACで240HP、50VACで480HP、50VACで600HP | 危険場所切断スイッチ | 鋳造アルミニウム | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) | ¥1,036,092 | ||
EXB-FDS-0303P | 12 5 / 16 " | 30 | 40.12 " | 14 5 / 16 " | 7.5VACで240HP、15VACで480HP、20VACで600HP | 危険場所切断スイッチ | 鋳造アルミニウム | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) | ¥1,036,092 | ||
EXB-FDS-0603P | 15.25 " | 60 | 12.25 " | 15.25 " | 15VACで240HP、30VACで480HP、50VACで600HP | 危険場所切断スイッチ | 鋳造アルミニウム | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) | ¥1,357,560 | ||
B7NFD13A | 5.75 " | 30 | 6-5 / 16」 | 8 1 / 16 " | 10VACで240HP、20VACで480HP、30VACで600HP | 危険場所安全スイッチ | アルミニウム | 3、4、4X | ¥623,430 | ||
B7NFD26A | 8.12 " | 60 | 7-13 / 16」 | 13 1 / 16 " | 20VACで240HP、40VACで480HP、40VACで600HP | 危険場所安全スイッチ | アルミニウム | 3、4、4X | ¥686,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。