入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性から女性への90度の肘 |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
接続 | 男性から女性 |
長さ | 2.625 " |
材料 | 銅を含まないアルミニウム |
サブカテゴリ | 肘 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 783936030029 |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 17.48 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-90-1WW | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 銅を含まないアルミニウム | ¥5,306 | ||
MF-90-2WW | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 銅を含まないアルミニウム | ¥5,780 | ||
BL-90-1WW | 1 / 2 " | 2.25 " | 銅を含まないアルミニウム | ¥5,112 | ||
MF-90-1MWW | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 鉄 | ¥9,959 | ||
MF-90-2MWW | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 鉄 | ¥10,748 | ||
BL-90-1MWW | 1 / 2 " | 2.25 " | 鉄 | ¥7,539 | ||
BL-90-2MWW | 3 / 4 " | 2.625 " | 鉄 | ¥10,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。