入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックボックス |
容量 | 3キー |
色 | チタン |
深さ | 1.875 " |
終了 | 光沢 |
高さ | 5.875 " |
ロックタイプ | ボタンを押す |
材料 | 保護ゴムシェル付きの頑丈な金属 |
装着タイプ | 南京錠 |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8303000000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | 終了 | 高さ | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | 南京錠 | 3キー | チタン | 2.38 " | 1.875 " | 光沢 | 5.875 " | 組み合わせ | ¥10,727 | ||
1414 | 表面 | 2キー | クレイ | 2.38 " | 1.75 " | 4" | ボタンを押す | ¥12,346 | |||
1267 | 表面 | 5つのキーとアクセスカード | ブラック | 3.88 " | 3" | 5.25 " | ボタンを押す | ¥15,357 | |||
1859 | 磁気表面 | 1キー | チャコール | 2.25 " | 3 / 4 " | 光沢 | 3.25 " | リセット可能な組み合わせ | ¥2,348 | ||
1015 | 表面 | 5キー | チタン | 2.5 " | 2.25 " | 4.5 " | ボタンを押す | ¥10,397 | |||
1409 | 表面 | 5キー | クレイ | 2.5 " | 2.25 " | 4.5 " | ボタンを押す | ¥10,397 | |||
1324 | 表面 | 2キー | チタン | 2.5 " | 2.25 " | 4.5 " | 車両押しボタン | ¥11,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。