KH INDUSTRIES PS6DD6-520-B10M-L2120D パワーストリンガー 60フィート 10/5 20a ソウウブラック
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
アイテム価格 | 行き止まりパワーストリンガー |
色 | ブラック |
コード長 | 60ft。 |
ゲージ/導体 | 10/5 |
屋内/屋外 | 屋内 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | まあまあ |
NEMAプラグ構成 | L21-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 12 |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 104度から194度F |
電圧 | 120/208 |
船の重量(kg) | 15.79 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | NEMAプラグ構成 | アウトレットの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS6DD3-520-B12G-520D | 30ft。 | 12/3 | 5-20P | 6 | 125 | ¥179,622 | ||
PS6DD2-520-B12G-L1420D | 30ft。 | 12/4 | L14-20P | 4 | 125/250 | ¥165,278 | ||
PS6DD4-520-B12M-L1420D | 60ft。 | 12/4 | L14-20P | 8 | 125/250 | ¥244,834 | ||
PS6DD3-520-B10G-L2120D | 30ft。 | 10/5 | L21-20P | 6 | 120/208 | ¥212,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。