アイテム価格 | アプリケーター付き測定ホイール |
色 | セーフティイエロー |
演算 | フィートとインチを測定し、測定に応じて線をペイントします |
拡張Lを処理する | 38 " |
高さ | 41.875 " |
長さ | 8.5 " |
材料 | 耐衝撃性ABS |
測定レンジ | 9999.9のフィート |
測定単位 | フィート、インチ |
正味重量 | 40オンス |
タイプ | スポーク |
ホイール周囲 | 1のフィート |
ホイール直径 | 4" |
幅(Width) | 4.187 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 109.73 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。