入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティング厚さゲージ |
電池 | 4×1.5V AAA |
バッテリバックアップ | 50の時間。 |
ケース幅 | 131 mm |
桁サイズ | 10 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 131 X 65 X 28ミリメートル |
住宅の高さ | 28 mm |
ハウジングの長さ | 65 mm |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
測定能力 | 100、1250?m |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
製品データシート | kern-and-sohn-te-1250-0-1n.pdf |
読みやすさ | 0.1、1?m |
Units | マイクロメートル、インチ |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 6.3 |
船の長さ(cm) | 21.5 |
船幅(cm) | 26.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TE1250-0.1F | ¥79,838 | ||
TE 1250-0.1FN | ¥101,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。