KERN AND SOHN OBN 148 蛍光顕微鏡、三眼鏡筒、倍率 4x、10x、20x、40x、100x
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
アイテム価格 | 蛍光顕微鏡 |
直径 | 20 mm |
視野 | ワイドフィールド |
照度反射光 | 100W |
照度透過光 | 20W |
照明の種類 入射光 | HBO |
照明の種類 透過光 | ハロゲン |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obn-148.pdf |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
船の重量(kg) | 23 |
船高(cm) | 34.5 |
船の長さ(cm) | 44 |
船幅(cm) | 97 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。