KERN AND SOHN OBN 141 蛍光顕微鏡、三眼鏡筒、倍率 4x、10x、20x、40x、100x
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛍光顕微鏡 |
電球技術 | LED製品 |
深さ | 220 mm |
直径 | 20 mm |
視野 | ワイドフィールド |
高さ | 490 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obn-141.pdf |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
ワット数 | 3W |
幅(Width) | 530 mm |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。