KERN AND SOHN MBA 10K-3M ベビースケール、最大 15Kg。 計量、5gの可読性
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
アイテム価格 | 幼児の体重計 |
電池 | 6×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.005Kg |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 600 X 360 X 141ミリメートル |
住宅の高さ | 141 mm |
ハウジングの長さ | 360 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.005kg |
材料 | プラスチック |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
最小重量 | 0.1Kg |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-mba-10k-3m.pdf |
読みやすさ | 5g |
長方形計量面サイズ | 600 x 260 mm |
再現性 | 0.005Kg |
整定時間 | 3秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 15kg |
計量面の深さ | 260 mm |
計量面幅 | 600 mm |
船の重量(kg) | 6 |
船高(cm) | 21 |
船の長さ(cm) | 49 |
船幅(cm) | 69 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。