KERN AND SOHN IOC 60K-2M 工業用天びん、最大 30 および 60Kg。 計量、10 および 20 グラムの可読性
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリバックアップ | 100の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 3の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.01、0.02Kg |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±0.03、0.06kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 0.4A |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 0.2、0.4Kg |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ioc-60k-2m.pdf |
読みやすさ | 10 / 20g |
長方形計量面サイズ | 400 x 300 mm |
再現性 | 0.01、0.02Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 2g |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 20g |
Units | g、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ |
秤量 | 30 / 60kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 400 X 300 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 300 mm |
計量面幅 | 400 mm |
船の重量(kg) | 8.8 |
船高(cm) | 18 |
船の長さ(cm) | 35 |
船幅(cm) | 81 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | 校正値 | 直線性 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC 100K-2LM | Kg | 0.02、0.05Kg | ±0.06、0.15kg | 650 X 500 X 150ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 0.4、1Kg | 150 mm | ¥153,347 | ||
IOC 100K-2M | Kg | 0.02、0.05Kg | ±0.06、0.15kg | 500 X 400 X 120ミリメートル | 400 mm | 500 mm | 0.4、1Kg | 120 mm | ¥109,534 | ||
IOC 10K-3LM | Kg | 0.002、0.005Kg | ±0.006、0.015kg | 400 X 300 X 110ミリメートル | 300 mm | 400 mm | 0.04、0.1Kg | 110 mm | ¥88,722 | ||
IOC 10K-3M | g、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ | 0.002、0.005Kg | ±0.006、0.015kg | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1Kg | 110 mm | ¥73,387 | ||
IOC 300K-2M | Kg | 0.05、0.1Kg | ±0.15、0.3kg | 650 X 500 X 150ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 1、2Kg | 150 mm | ¥157,729 | ||
IOC 30K-3M | g、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ | 0.005、0.01Kg | ±0.015、0.03kg | 400 X 300 X 110ミリメートル | 300 mm | 400 mm | 0.1、0.2Kg | 110 mm | ¥89,817 | ||
IOC 600K-1M | Kg | 0.1、0.2Kg | ±0.3、0.6kg | 800 X 600 X 200ミリメートル | 600 mm | 800 mm | 2、4Kg | 200 mm | ¥184,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。