入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 8の時間。 |
ケース幅 | 235 mm |
桁サイズ | 20 mm |
デジタル表示 | 1g |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 235 X 175 X 55ミリメートル |
住宅の高さ | 55 mm |
ハウジングの長さ | 175 mm |
入力電圧 | 230V AC |
直線性 | +/- 3g |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-fob-3k1.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 175 x 165 mm |
再現性 | 1g |
整定時間 | 2秒。 |
Units | グラム、ポンド |
秤量 | 3kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 165 mm |
計量面幅 | 175 mm |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 11 |
船の長さ(cm) | 24.5 |
船幅(cm) | 39 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 読みやすさ | 校正値 | ハウジングの寸法 | 長方形計量面サイズ | Units | 計量面の深さ | 計量面幅 | 住宅の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOB 1.5K0.5 | 0.5g | - | 235 X 175 X 55ミリメートル | 175 x 165 mm | グラム、ポンド | 165 mm | 175 mm | 55 mm | ¥46,734 | ||
FOB 10K-3LM | - | 0.005Kg | 256 X 285 X 100ミリメートル | 248 x 198 mm | Kg | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ¥65,233 | ||
FOB 1K-4LM | - | 0.5g | 256 X 285 X 100ミリメートル | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ¥65,233 | ||
FOB 3K-3LM | - | 1g | 256 X 285 X 100ミリメートル | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ¥66,207 | ||
FOB 6K2 | 2g | - | - | 175 x 165 mm | グラム、ポンド | 165 mm | 175 mm | - | ¥46,734 | 見積依頼
| |
FOB 6K-3LM | - | 2g | 256 X 285 X 100ミリメートル | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ¥65,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。