入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフォースゲージ |
バッテリーの充電時間 | 8の時間。 |
ケース幅 | 175 mm |
桁サイズ | 8.5 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 175 X 75 X 30ミリメートル |
住宅の高さ | 30 mm |
ハウジングの長さ | 75 mm |
住宅資材 | アルミニウム |
入力電圧 | 100から240Vへ |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
測定能力 | 250N |
最小周りの派遣社員。 | 15度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-fl-200.pdf |
読みやすさ | 0.1N |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 7.5 |
船の長さ(cm) | 23 |
船幅(cm) | 26 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。