定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN EOE 60K-2 パーセルスケール、最大 60Kg。計量、20g 表示 | CE8JLP

KERN AND SOHN EOE 60K-2 パーセルスケール、最大 60Kg。 計量、20gの可読性

在庫あり
アイテム: CE8JLP モデル: EOE 60K-2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,103 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池4×1.5V単XNUMX形
バッテリバックアップ100の時間。
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 / 60ヘルツ
入力電圧100から240Vへ
直線性±0.04kg
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
プラットフォームの深さ57 mm
プラットフォーム高さ305 mm
プラットフォームの幅315 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-eoe-60k-2.pdf
読みやすさ20g
再現性0.02Kg
整定時間2.5秒。
Unitsキログラム、ポンド
秤量60kg
天びんの材質塗装鋼
計量プラットフォームの寸法315 X 305 X 57ミリメートル

発送情報:

船の重量(kg) 5
船高(cm)14
船の長さ(cm)36
船幅(cm)37
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性プラットフォームの深さプラットフォーム高さプラットフォームの幅整定時間Units計量プラットフォームの寸法価格
KERN AND SOHN EOE 100K-2 パーセルスケール、最大 150Kg。計量、50g 表示 | CE8JLC EOE100K-2±0.1kg57 mm305 mm315 mm2.5秒。キログラム、ポンド315 X 305 X 57ミリメートル¥33,103
KERN & SOHN EOE 10K-3 パーセルスケール、最大 15Kg。計量、5gの可読性 | CE8JLE EOE10K-3±0.01kg57 mm305 mm315 mm2.5秒。キログラム、ポンド315 X 305 X 57ミリメートル¥33,103
KERN AND SOHN EOE 150K50L パーセルスケール、最大 150Kg。計量、50g 表示 | CE8JLF EOE150K50L±0.1kg58 mm550 mm550 mm-キログラム、ポンド550 X 550 X 58ミリメートル¥58,418
KERN AND SOHN EOE 150K50XL 小包スケール、最大 150Kg。計量、50g 表示 | CE8JLH EOE 150K50XL±0.1kg58 mm500 mm950 mm3秒。キログラム、ポンド950 X 500 X 58ミリメートル¥62,312
KERN AND SOHN EOE 300K100 パーセルスケール、最大 300Kg。計量、100g 表示 | CE8JLJ EOE300K100±0.2kg57 mm305 mm315 mm-キログラム、ポンド315 X 305 X 57ミリメートル¥33,103
KERN AND SOHN EOE 300K100L パーセルスケール、最大 300Kg。計量、100g 表示 | CE8JLK EOE300K100L±0.2kg58 mm550 mm550 mm-キログラム、ポンド550 X 550 X 58ミリメートル¥58,418
KERN AND SOHN EOE 300K100XL 小包スケール、最大 300Kg。計量、100g 表示 | CE8JLM EOE 300K100XL±0.2kg58 mm500 mm950 mm3秒。キログラム、ポンド950 X 500 X 58ミリメートル¥62,312

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EOE 60K-2 パーセルスケール、最大 60Kg。 計量、20gの可読性
¥33,103 /単価