KERN AND SOHN EOE-B シリーズ パーセル スケール
形式 | モデル | 直線性 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 整定時間 | Units | 計量プラットフォームの寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EOE10K-3 | ±0.01kg | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | キログラム、ポンド | 315 X 305 X 57ミリメートル | ¥33,103 | |
B | EOE30K-2 | ±0.02kg | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | キログラム、ポンド | 315 X 305 X 57ミリメートル | ¥33,103 | |
C | EOE60K-2 | ±0.04kg | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | キログラム、ポンド | 315 X 305 X 57ミリメートル | ¥33,103 | |
D | EOE 60K-2L | ±0.04kg | 58 mm | 550 mm | 550 mm | 2.5秒。 | キロ、ポンド、PCS | 550 X 550 X 58ミリメートル | ¥58,418 | |
E | EOE150K50L | ±0.1kg | 58 mm | 550 mm | 550 mm | - | キログラム、ポンド | 550 X 550 X 58ミリメートル | ¥58,418 | |
F | EOE 150K50XL | ±0.1kg | 58 mm | 500 mm | 950 mm | 3秒。 | キログラム、ポンド | 950 X 500 X 58ミリメートル | ¥62,312 | |
G | EOE100K-2 | ±0.1kg | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | キログラム、ポンド | 315 X 305 X 57ミリメートル | ¥33,103 | |
H | EOE300K100L | ±0.2kg | 58 mm | 550 mm | 550 mm | - | キログラム、ポンド | 550 X 550 X 58ミリメートル | ¥58,418 | |
I | EOE300K100 | ±0.2kg | 57 mm | 305 mm | 315 mm | - | キログラム、ポンド | 315 X 305 X 57ミリメートル | ¥33,103 | |
J | EOE 300K100XL | ±0.2kg | 58 mm | 500 mm | 950 mm | 3秒。 | キログラム、ポンド | 950 X 500 X 58ミリメートル | ¥62,312 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 潤滑剤の保管および分配システム
- 逆流防止アクセサリ
- データ/ LANケーブル
- 隠しバレルヒンジ
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- 配管ツール
- インパクトソケットとビット
- 銅
- タイヤとホイール
- ルーフィング
- LINCOLN DC充電器
- HUBBELLOCK ヘビーデューティロッキングコネクタの接地
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、2 1 / 2-8 Un
- TRICO ポンプ収納蓋、スペクトラムオイル容器
- MARTIN SPROCKET スパイダー、ウレタン
- WORLDWIDE ELECTRIC 汎用モーター
- CALBRITE ステンレス鋼 EYS 電線管シール継手
- CONDOR ピッグスキン レザー タン パーム グローブ
- TB WOODS ディスクカップリング
- SMC VALVES 液体コレクター