定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN EMB 1200-1 スクールバランス、1200g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8JGZ

KERN AND SOHN EMB 1200-1 スクールバランス、最大 1200g 計量、最小表示0.1g

在庫あり
アイテム: CE8JGZ モデル:EMB 1200-1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,578 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池9Vブロック
バッテリバックアップ40の時間。
バッテリーの充電時間10の時間。
ケース幅170 mm
桁サイズ16 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法170 X 245 X 39ミリメートル
住宅の高さ39 mm
ハウジングの長さ245 mm
直線性+/- 0.3g
材料プラスチック
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-emb-1200-1.pdf
読みやすさ0.1g
再現性0.1g
整定時間3秒。
Unitsdwt、グラム、オンス、オンス
秤量1200g
計量面直径150 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.69
船高(cm)7
船の長さ(cm)26.7
船幅(cm)20.4
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル計量面直径ハウジングの寸法住宅の高さハウジングの長さ直線性最大周りの派遣社員。整定時間天びんの材質価格
KERN AND SOHN EMB 1000-2 スクールバランス、1000g 最大。計量、最小表示 0.01g | CE8JGX EMB1000-2150 mm170 X 244 X 54ミリメートル54 mm244 mm+/- 0.05g35度C2.5秒。プラスチック¥43,813
KERN AND SOHN EMB 100-3 スクールバランス、100g 最大。計量、最小表示 0.001g | CE8JGY EMB100-382 mm170 X 244 X 54ミリメートル54 mm244 mm+/- 0.005g35度C2.5秒。導電性ラッカー入りプラスチック¥44,787
KERN AND SOHN EMB 2000-2 スクールバランス、2000g 最大。計量、最小表示 0.01g | CE8JHB EMB2000-2150 mm170 X 244 X 52ミリメートル52 mm244 mm+/- 0.05g35度C2.5秒。-¥46,734
KERN AND SOHN EMB 200-2 スクールバランス、最大 200g。計量、最小表示 0.01g | CE8JHE EMB200-2105 mm170 X 244 X 39ミリメートル39 mm244 mm+/- 0.02g35度C2.5秒。-¥27,261
KERN AND SOHN EMB 200-3 スクールバランス、最大 200g。計量、最小表示 0.001g | CE8JHF EMB200-382 mm170 X 244 X 54ミリメートル54 mm244 mm+/- 0.005g35度C2.5秒。導電性ラッカー入りプラスチック¥47,708
KERN AND SOHN EMB 2200-0 スクールバランス、2200g 最大。計量、最小表示 1g | CE8JHH EMB2200-0150 mm170 X 244 X 39ミリメートル39 mm244 mm+/- 2g35度C2.5秒。-¥11,683
KERN AND SOHN EMB 3000-1 スクールバランス、3000g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8JHJ EMB3000-1150 mm170 X 245 X 39ミリメートル39 mm245 mm+/- 0.3g35度C3秒。-¥27,261

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EMB 1200-1 スクールバランス、最大 1200g 計量、最小表示0.1g
¥15,578 /単価