定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN EHA 500-2 学校天びん、最大 500g。計量、最小表示 0.01g | CE8JGW

KERN AND SOHN EHA 500-2 スクール天秤 500g以下計量、最小表示0.01g

在庫あり
アイテム:CE8JGW モデル:EHA 500-2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,499 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バランススケール
電池2×1.5V単XNUMX形
バッテリバックアップ70の時間。
ケース幅210 mm
桁サイズ22 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法210 X 165 X 65ミリメートル
住宅の高さ65 mm
ハウジングの長さ165 mm
住宅資材プラスチック
直線性+/- 0.03g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。5度C
板材ステンレス鋼
製品データシートkern-and-sohn-eha-500-2.pdf
読みやすさ0.01g
再現性0.03g
整定時間3秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)10mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)100mg
Unitsct、dwt、g、gn、オンス
秤量500g
計量面直径105 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)7.6
船の長さ(cm)20.4
船幅(cm)24.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルハウジングの寸法住宅の高さハウジングの長さ直線性個数計算用の最小部品重量 (実験室)個数計算用の最小部品重量 (通常)価格
KERN AND SOHN EHA 1000-1 学校天びん、1000g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8JGR EHA1000-1225 X 160 X 50ミリメートル50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g¥14,604
KERN AND SOHN EHA 3000-0 スクールバランス、3000g 最大。計量、最小表示 1g | CE8JGT EHA3000-0225 X 160 X 50ミリメートル50 mm160 mm+/- 2g1g10g¥13,630
KERN AND SOHN EHA 3000-1 学校天びん、3000g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8JGU EHA3000-1225 X 160 X 50ミリメートル50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g¥18,499
KERN AND SOHN EHA 500-1 学校天びん、最大 500g。計量、最小表示 0.1g | CE8JGV EHA500-1225 X 160 X 50ミリメートル50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g¥13,630

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EHA 500-2 スクール天秤 500g以下計量、最小表示0.01g
¥18,499 /単価