入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 2×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 70の時間。 |
ケース幅 | 225 mm |
桁サイズ | 22 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 225 X 160 X 50ミリメートル |
住宅の高さ | 50 mm |
ハウジングの長さ | 160 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | +/- 0.3g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
プラットフォームの深さ | 7 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-eha-1000-1.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 120 x 120 mm |
再現性 | 0.3g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | ct、dwt、g、gn、オンス |
秤量 | 1000g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 120 X 120 X 7ミリメートル |
計量面の深さ | 120 mm |
計量面幅 | 120 mm |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 7.6 |
船の長さ(cm) | 20.4 |
船幅(cm) | 24.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHA3000-0 | 225 X 160 X 50ミリメートル | 50 mm | 160 mm | +/- 2g | 1g | 10g | ¥13,630 | ||
EHA3000-1 | 225 X 160 X 50ミリメートル | 50 mm | 160 mm | +/- 0.3g | 100mg | 1g | ¥18,499 | ||
EHA500-1 | 225 X 160 X 50ミリメートル | 50 mm | 160 mm | +/- 0.3g | 100mg | 1g | ¥13,630 | ||
EHA500-2 | 210 X 165 X 65ミリメートル | 65 mm | 165 mm | +/- 0.03g | 10mg | 100mg | ¥18,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。