KERN AND SOHN DS 20K0.1 プラットフォーム バランス、最大 20000g。 計量、最小表示0.1g
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 225 mm |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 225 X 115 X 60ミリメートル |
住宅の高さ | 60 mm |
ハウジングの長さ | 115 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | +/- 0.3g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
プラットフォームの深さ | 75 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ds-20k0-1.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 308 x 318 mm |
再現性 | 0.1g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to |
秤量 | 20kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 308 X 318 X 75ミリメートル |
計量面の深さ | 318 mm |
計量面幅 | 308 mm |
船の重量(kg) | 8.6 |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 51 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | プラットフォームの幅 | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS100K0.5 | 450 X 350 X 115ミリメートル | ±0.0015kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 500mg | ¥249,737 | ||
DS10K0.1S | 228 X 228 X 95ミリメートル | +/- 0.3g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 100mg | ¥140,203 | ||
DS150K1 | - | - | - | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 1g | ¥249,737 | ||
DS16K0.1 | 315 X 308 X 75ミリメートル | +/- 0.3g | 75 mm | 315 mm | 308 mm | 315 mm | 308 x 315 mm | 100mg | ¥135,822 | ||
DS30K0.1 | 308 X 318 X 75ミリメートル | ±0.0005kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 100mg | ¥148,966 | ||
DS30K0.1L | 450 X 350 X 115ミリメートル | ±0.0005kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 100mg | ¥251,928 | ||
DS36K0.2 | 308 X 318 X 75ミリメートル | ±0.0006kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 200mg | ¥135,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。