入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 8の時間。 |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 300 X 330 X 110ミリメートル |
住宅の高さ | 110 mm |
ハウジングの長さ | 330 mm |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 2g |
最大。 周囲湿度 | 85% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-cxb-15k1.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 300 x 225 mm |
再現性 | 1g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 500mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 5g |
Units | グラム、キロ |
秤量 | 15kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 4.4 |
船高(cm) | 18 |
船の長さ(cm) | 40 |
船幅(cm) | 38 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。