KERN AND SOHN CPB 6K0.1N カウンティング天びん、最大 6Kg 計量、最小表示0.1g
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
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
ケース幅 | 315 mm |
桁サイズ | 20 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 315 X 350 X 105ミリメートル |
住宅の高さ | 105 mm |
ハウジングの長さ | 350 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.0004kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-cpb-6k0-1n.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 295 x 225 mm |
再現性 | 0.0002Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | g |
秤量 | 6kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 295 mm |
船の重量(kg) | 4.4 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 45 |
船幅(cm) | 37 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 直線性 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB15K0.2N | 315 X 350 X 100ミリメートル | 100 mm | ±0.0008kg | 250mg | 2.5g | g | ¥56,470 | ||
CPB30K0.5N | 315 X 350 X 110ミリメートル | 110 mm | ±0.002kg | 500mg | 5g | Kg | ¥56,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。