KERN AND SOHN ALS 250-4A 分析天びん、250g 最大。計量、最小表示 0.0001g | CE8HHV

KERN AND SOHN ALS 250-4A 分析天びん、最大 250g 計量、最小表示0.0001g

在庫あり
アイテム:CE8HHV モデル: ALS 250-4A

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥302,314 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
校正クラスI
ケース幅210 mm
桁サイズ17 mm
デジタル表示0.1mg
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法210 X 340 X 330ミリメートル
住宅の高さ330 mm
ハウジングの長さ340 mm
直線性+/- 0.0003g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-als-250-4a.pdf
読みやすさ0.0001g、0.1mg
再現性0.0001g
整定時間4秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)1mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)10mg
Unitsct、dwt、g、gn、lb、mg、mo、oz、ozt、tl
秤量250g
天びんの材質ステンレス鋼
計量面直径80 mm

発送情報:

船の重量(kg) 9
船高(cm)61.5
船の長さ(cm)51.5
船幅(cm)40
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル読みやすさ価格
KERN AND SOHN ALS 160-4A 分析天びん、160g 最大。計量、最小表示 0.0001g | CE8HHU ALS160-4A0.0001g、0.1mg¥291,360

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN ALS 250-4A 分析天びん、最大 250g 計量、最小表示0.0001g
¥302,314 /単価