KERN AND SOHN ALS 160-4A 分析天びん、160g 最大。計量、最小表示 0.0001g | CE8HHU

KERN AND SOHN ALS 160-4A 分析天びん、最大 160g 計量、最小表示0.0001g

在庫あり
アイテム: CE8HHU モデル: ALS 160-4A

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥291,360 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
校正クラスI
ケース幅210 mm
桁サイズ17 mm
デジタル表示0.1mg
ハウジングの寸法210 X 340 X 330ミリメートル
住宅の高さ330 mm
ハウジングの長さ340 mm
直線性+/- 0.0003g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-als-160-4a.pdf
読みやすさ0.0001g、0.1mg
再現性0.0001g
整定時間4秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)1mg
秤量160g
天びんの材質ステンレス鋼
計量面直径80 mm

発送情報:

船の重量(kg) 9
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル読みやすさ価格
KERN AND SOHN ALS 250-4A 分析天びん、250g 最大。計量、最小表示 0.0001g | CE8HHV ALS250-4A0.0001g、0.1mg¥302,314

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN ALS 160-4A 分析天びん、最大 160g 計量、最小表示0.0001g
¥291,360 /単価