入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シミュレーション例 |
公称値 | 20Kg |
製品データシート | kern-and-sohn-337-151-100.pdf |
船の重量(kg) | 4 |
船高(cm) | 29 |
船の長さ(cm) | 20.5 |
船幅(cm) | 20.5 |
原産国 | DE |
モデル | 公称値 | 価格 | |
---|---|---|---|
337-010-200 | 1g | ¥4,600 | |
337-020-200 | 2g | ¥3,724 | |
337-030-200 | 5g | ¥3,943 | |
337-040-200 | 10g | ¥3,943 | |
337-050-200 | 20g | ¥3,943 | |
337-060-200 | 50g | ¥4,381 | |
337-070-200 | 100g | ¥5,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。