KERN AND SOHN 327-141 テストウェイト、136 x 132mm シリンダー寸法、公称値 10Kg
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
アイテム価格 | 試験重量 |
シリンダー寸法 | 136 x 132 mm |
公称重量 | 10kg |
OIMLクラス | F1 |
製品データシート | kern-and-sohn-327-141.pdf |
公差 | 50mg |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 13.2 |
船の長さ(cm) | 13.6 |
船幅(cm) | 13.6 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。