入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バネばかり |
ケース幅 | 370 mm |
直径 | 32 mm |
デジタル表示 | 200g |
ハウジングの寸法 | 370 X 32 X 32ミリメートル |
住宅の高さ | 32 mm |
ハウジングの長さ | 32 mm |
長さ | mmまで370 510 |
製品データシート | kern-and-sohn-285-202.pdf |
読みやすさ | 200g |
秤量 | 20000g |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 4 |
船の長さ(cm) | 4 |
船幅(cm) | 39.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。