入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機 |
ベース(Base) | 取り外し可能な |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 5 / 8 " |
終了 | グロスパウダーコート |
フレーム | 42CZ / 48 |
ギアタイプ | らせん状の第XNUMX段階 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | ヘビーデューティーオイル |
最大入力HP | 1/3 |
最大出力トルク | 226インチポンド |
マックス トルク | 226インチポンド |
取り付け | 任意の位置 |
公称出力RPM | 92 |
公称比率 | 19.1:1 |
ステージ数 | 2 |
出力軸径 | 5 / 8 " |
出力シャフトの高さ | 3 11 / 32 " |
出力トルク@ 1/3 HP | 226インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 160インチポンド |
出力トルク@ 1/6 HP | 110インチポンド |
出力トルク@ 1/8 HP | 80インチポンド |
オーバーハングロード | 175ポンド |
ピニオン素材 | 熱処理鋼 |
シールタイプ | スプリング式リップ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
減速機タイプ | C面 |
UPC | 190735142448 |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8483407000 |
原産国 | US |
モデル | 最大入力HP | マックス トルク | 公称出力RPM | 公称比率 | ステージ数 | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L512 | 1/4 | 184インチポンド | 77 | 22.7:1 | 2 | - | 184インチポンド | ¥97,342 | |
1L513 | 1/4 | 240インチポンド | 62 | 28.1:1 | 2 | - | 240インチポンド | ¥101,861 | |
1L514 | 1/4 | 295インチポンド | 49 | 35.8:1 | 3 | - | 295インチポンド | ¥105,491 | |
1L515 | 1/10 | 254インチポンド | 20 | 87.8:1 | 3 | - | - | ¥107,569 | |
1L516 | 1/3 | 150インチポンド | 138 | 12.7:1 | 2 | 150インチポンド | 110インチポンド | ¥118,094 | |
1L537 | 1/8 | 230インチポンド | 30 | 58.3:1 | 3 | - | - | ¥109,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。