入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式出口付きフロートバルブ |
ボディ材質 | PVC |
コンプライアンス | NSF / ANSI 61、標準169 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
取り付け | 隔壁 |
ロッドスレッド | 1 / 4-20 |
サイズ | 3 / 4 " |
バルブフロー-フロー(1) | 37 gpm |
バルブフロー-フロー(2) | 60 gpm |
バルブフロー-圧力(1) | 31のプサイ |
バルブフロー-圧力(2) | 40のプサイ |
バルブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。