KERICK VALVE
Control Devices のサブブランドである Kerick Valve は、冷却塔、製氷装置、高圧洗浄機、エアコンプレッサー、消火システムで使用する高性能 PVC フロート バルブを製造しています。 続きを読む
フィルタ
配管
配管 フィルタ
フロートボール
175°Fの最大動作温度のオープンタンク液面制御サービス用に設計されたポリエチレンフロート。めねじスパッド、スロット付き、およびユニバーサルねじ接続のバリエーションで利用可能
フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
噴水、冷却塔、または家畜の水タンク内の流体の流入/流出を制御するために18/8インチおよび3/8インチの入口フロートバルブで使用するのに適した1-2ステンレス鋼フロートロッド
フロートバルブ
NSF承認のPVCバルブは、逆さまの操作用の両面レバーブラケットと、最大124GPMの流量に耐える支点レバーを備えています。 温水と冷水の両方で作業するための18-8SSハードウェアとSantopreneラバーシールが装備されています
フロート付きフロートバルブ
Mシリーズフロートバルブは、0.093psiで最大1.3GPM、40psiで最大1.5GPMの流量を供給するためのフリーフロー出口を備えた60インチのオリフィスを備えています。 タンクに垂直に取り付けることができ、調整可能および固定アームのバリエーションがあります
ケリックバルブについて
Kerick Valve のカタログには、フロート バルブ、フロート ボール、フロート ロッド アダプター、ノズル アセンブリが含まれています。 ブランドの フロートボール オープンタンクの液面制御サービスに適しており、最大 175 度 F までの温度に対応できます。これらのポリウレタン フロートには、雌ねじスパッド、スロット付きおよびユニバーサルねじ接続のバリエーションが用意されています。 ケリック フロートバルブ 逆さま操作用の両側レバー ブラケットと、最大 124 GPM の流量に耐えられる支点レバーを備えています。 水の腐食性に耐える PVC 本体を備えています。 これらの NSF 認定バルブは、最大 100 psi の圧力に対応できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Kerick Valve MPN は、パネル ソーおよび関連アクセサリの同等のワット、CDI 制御デバイス、および Grainger モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Kerick Valve 製品が入手可能です。
発送
これらの製品は小さいサイズでもご利用いただけます。 そのため、航空便ではなく宅配便でのお届けとなります。
よくある質問
Kerick Valve のフロート ロッドの製造にはどのような素材が使用されていますか?
ブランドの 浮き棒 温度変化や腐食に対応するステンレス鋼構造が特徴です。
Kerick Valve フロート ボールはフロート バルブとどのように連携しますか?
フロート ボールはレバー アームまたはステムに取り付けられ、バルブ機構に接続されています。 液面が上昇または下降購入に進む、それに応じてフロートボールが移動します。 フロートボールが一定の高さに達購入に進むレバーアームが作動し、バルブが開閉して液体の流れを調整します。
自分の用途に適したフロートバルブを選択するにはどうすればよいですか?
- バルブで制御する必要がある液体の希望の流量または体積を決定します。
- バルブが動作する圧力を考慮してください。
- また、スペースの制限、取り付けオプション、アプリケーション固有の設置要件も考慮してください。
Kerick フロート バルブが適切に動作することを確認するにはどうすればよいですか?
- フロートバルブとそのコンポーネントに損傷、磨耗、蓄積の兆候がないか定期的に検査してください。
- フロートバルブを清潔に保ち、ゴミが付かないようにしてください。 フロート機構の固着や故障を防ぐため、定期的に清掃してください。
- スムーズな動作を確保するために、フロートバルブの可動部分に適切な潤滑剤を塗布してください。
詳細はこちら
- ボルト
- エンジン
- 屋外エリア備品
- ナッツ
- 溶接用薬品
- 液面スイッチとコントローラー
- 天井排気換気装置
- コアリングリグ
- シリンダー位置センサー
- 電気せん断アクセサリ
- ANVIL ストリートティー、NPT、クラス150、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- AIR SCIENCE カーボンフィルター
- DIXON パイプニップル
- JACKSON SAFETY ソレラシリーズ保護レンズ
- GORLITZ ドライブアームカラー
- WRIGHT TOOL 1 インチ ドライブ エクステンション
- Cementex USA コントラクターシリーズ 40口径コート
- DOTCO キャップ
- CHICAGO-LATROBE Jobberの長さのドリルビット
- CONDOR 豚革スタンダード汎用手袋