入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーシートカッター |
アメリカ規格No. | 305 |
カッター径 | 5 / 8 " |
フェイス幅 | 3 / 32 " |
終了 | 明るい |
左手/右手 | 右手カット |
材料 | 高速度鋼、超硬チップ |
歯数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 3 / 32 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 1 / 2 " |
歯のタイプ | 千鳥歯 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 歯数 | カッター径 | フェイス幅 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 歯のタイプ | タイプ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62010 | 8 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥8,644 | |
62020 | 8 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥7,871 | |
63020 | 8 | 5 / 16 " | 3 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥8,814 | |
62030 | 8 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥7,732 | |
63030 | 8 | 3 / 8 " | 3 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥7,866 | |
64030 | 8 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 2.125 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥7,803 | |
62040 | 10 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ストレートトゥース | スタンダード | 明るい | ¥8,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。