入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーシートカッター |
カッター径 | 5 / 16 " |
フェイス幅 | 3 / 32 " |
終了 | コーティングされていない |
左手/右手 | 右手 |
材料 | 炭化物 |
個数 | 1 |
歯数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 3 / 8 " |
歯のタイプ | ストレート |
タイプ | S |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207706060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。