入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 10 mm |
終了 | 明るい |
材料 | M35コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 80 mm |
パイロット径 | 5.3 mm |
シャンク径 | 8 mm |
タイプ | キャップスクリュー |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.44 |
船の長さ(cm) | 10.48 |
船幅(cm) | 0.48 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。